HFPAD 4R-25-T10 Adaptéry pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 2550114
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MODULAR-GRIP
Hloubka řezu max. tmax 10 mm
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 40,5 mm
Výška h1 32 mm
Šířka upichování w 4 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2550114
EAN / GTIN 7291075173253
Číslo výrobce 2550114
L-číslo L23920 2862

Popis

Popis:

Axiální drážkování/soustružení Držák nástroje, max. hloubka řezu (CDX) 10 mm, max. šířka řezu (CW) 4 mm, max. šířka řezu (CWX) 4,8 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 40,5 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 31 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 40.5 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny