HFPAD 4R-25-T10 Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol.: 2550114
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MODULAR-GRIP
Adâncime de tăiere max. tmax 10 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 40,5 mm
Înălţime h1 32 mm
Lăţime de canelare w 4 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2550114
EAN / GTIN 7291075173253
Număr producător 2550114
L-Număr L23920 2862

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru prelucrare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 31 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.8 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 40.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm