HFPAD 4R-25-T10 Adaptadores para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 2550114
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MODULAR-GRIP
Profundidad de corte máx. tmax 10 mm
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 40,5 mm
Altura h1 32 mm
Anchura de tronzado w 4 mm
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo 2550114
EAN / GTIN 7291075173253
Número del fabricante 2550114
Número L L23920 2862

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 40.5 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 31 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 40.5 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos