HGAEL 14-3T7 Adapter til aksial indstikning på tappen (udvendig bearbejdning)

Art.-nr.: 2550098
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550098
EAN/GTIN 7291075106862
Producentnummer 2550098
L-nummer L23920 2787

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial notning / drejning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 7 mm, skærebredde (CW) 3 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 55 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 17 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 14 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 7 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 10,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 21 mm
  • Samlet længde (OAL) 55 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle