HGAEL 14-3T7 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2550098
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2550098
EAN / GTIN 7291075106862
Gyártó száma 2550098
L-szám L23920 2787

Leírás

Leírás:

Axiális hornyolás / esztergálás Szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 7 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 55 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 17 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 14 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 7 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Működési szélesség (WF) 10,2 mm
  • Fej hossza (bal) 21 mm
  • Teljes hossz (OAL) 55 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése