HGAEL 14-3T7 Adaptor pentru canelare axială pe tang (prelucrare externă)

Cod articol: 2550098
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2550098
EAN / GTIN 7291075106862
Număr producător 2550098
L-Număr L23920 2787

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru canelare axială pe tang (prelucrare externă)

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 17 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 14 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 7 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 10.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 21 mm
  • Lungime totală (OAL): 55 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate