HGPL 3015Y IC908 Sintrede, tosidede skær til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 6200248
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6200248
EAN/GTIN 7291075116991
Producentnummer 6200248
L-nummer L23940 376

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial indstikning/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 3 mm, maks. skærelængde (APMX) 1,5 mm, skærepladelængde (INSL) 16 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 16 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0 mm
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,08 mm/rev.
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,12 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere