Tør borekrone DDL 102x150xM16 STANDARD universal byggematerialer

Art.-nr.: 252918
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Maskinsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252918
EAN/GTIN 9003172529189
Producentnummer 252918
L-nummer L50140 2924

Betegnelse

Egenskab:

  • Form: HUL DIAMANT - HULBOR
  • Materialets egnethed: universal
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : 16 - 4 - 6.5
  • Mål (D x D x Y/AUFN): 102 x 150 x M16 mm
  • Diameter: 102 mm
  • Tykkelse: 150 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Værktøj til: Kerneboring

Fordel:

  • Kvalitetsværktøj til daglig brug