Tyrolit DDL Brocas de perforación seco 102x150xM16 STANDARD universales

Número de artículo: 252918
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 252918
EAN / GTIN 9003172529189
Número del fabricante 252918
Número L L50140 2924
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Herramientas de calidad para uso diario, excelente rendimiento y vida útil.

Característica:

  • Forma: HOHLT BROCA HUECA TRABAJO EN SECO
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: 16 - 4 - 6,5
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 102 x 150 x M16 mm
  • Diámetro: 102 mm
  • Grosor: 150 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Herramientas de calidad para uso diario

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo