Száraz magfúrófej DDL 102x150xM16 STANDARD építőanyagohoz univerzálisan

Cikkszám: 252918
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Gépi fűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 252918
EAN / GTIN 9009012529180
Gyártó száma 252918
L-szám L50140 2924
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Minőségi eszköz mindennapi használatra, meggyőző teljesítmény és élettartam.

Jellemző:

  • Halmazállapot: ÜREGES GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: STANDARD
  • Specifikáció: 16 - 4 - 6,5
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 102 x 150 x M16 mm
  • Átmérő: 102 mm
  • Vastagság: 150 mm
  • Gabonaméret: 30.
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Minőségi eszköz a Daily betét számára

Alapanyag:

  • Univerzális

Alkalmazható:

  • Magfúrás