Suhi jedro DDL 102x150xM16 STANDARD univerzalni gradbeni materiali

Št. art.: 252918
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
Vrsta izdelka Pílový list stroja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 252918
EAN/GTIN 9009012529180
Številka proizvajalca 252918
L-število L50140 2924
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Kakovostno orodje za vsakodnevno uporabo, prepričljivo zmogljivost in življenjsko dobo.

Lastnosti:

  • Oblika: VOTLI DIAMANT - VOTLI SVEDER
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija: 16 - 4 - 6,5
  • dimenzija (D x D x Y/RUP): 102 x 150 x M16 mm
  • Premer: 102 mm
  • Debelina: 150 mm
  • Velikost zrnja: 30
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Prednosti:

  • Kakovostno orodje za Daily uporaba

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Jedrno vrtanje