{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | IC6015 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | M3M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,17 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 140 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | WNMG 080408-M3M IC6015 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252121 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075306088 | |
Producentnummer | 5560538 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
WNMG 080408, Type: IC6015
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
141,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
767 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
724 styk på lager
Fra
1
stk.
88,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig | kontinuerlig |
Spånbryder | M3M | VM | VM |
Tilspænding f | 0,17 mm/o - 0,5 mm/o | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o |
Primær anvendelse | M | M | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 140 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |