WNMG 080408 IC6025

Art.-nr.: 252121 IC6025
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080408
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC6025
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder M3M
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,17 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 230 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse WNMG 080408-M3M IC6025
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252121 IC6025
EAN/GTIN 7291075306019
Producentnummer 5510202

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.