{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 6 ud. | |
| Designación plaquita de corte | WNMG 080408 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Serie | ISOTURN | |
| Denominación del fabricante | WNMG 080408-M3M IC6015 | |
| Forma básica | Triangular, con ángulos de esquina ampliados | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 8,7 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12,7 mm | |
| Código ISO | WNMG 080408 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,5 mm | |
| Profundidad de corte máx. ap max | 5 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 5 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 140 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 300 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,17 mm/rev. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,5 mm/rev. | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero inoxidable (M) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 252121 IC6015 | |
| EAN / GTIN | 7291075306088 | |
| Número del fabricante | 5560538 |