{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | IC6015 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | M3M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,17 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 140 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Gyártó jelölése | WNMG 080408-M3M IC6015 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252121 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075306088 | |
Gyártó száma | 5560538 |