Skærholder PSDNN 45°, til vendeskærsplatter SN.., neutral, Skaft- /plattestørrelse: 16/12mm

Art.-nr.: 251114 16/12
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype neutral
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PSDNN 1616H12
passende vendeskærsplatter SN.. 1204..
Funktionsbredde L4, neutrale holdere 8,3 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 31 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 100 mm
Underlægsplade 259031 20
Knæled 259015 2
Knæledsskrue 259018 2
Fjedersæt 259044 2
Fjederstiftsæt 259047 2
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251114 16/12
EAN/GTIN 4062406063191
Producentnummer 251114 16/12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven