DNMG 150608 PR015S

Art.-nr.: 250697 PR015S
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150608
Hjørneradius 0,8 mm
Type PR015S
Skæremateriale HM
Belægning Megacoat Hard
Primær anvendelse S
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder MQ
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,18 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 25 m/min - 70 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250697 PR015S
EAN/GTIN 4960664837342
Producentnummer TLJ02513

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven