DNMG 150608 PR015S

Art-nr: 250697 PR015S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
128 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DNMG 150608
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR015S
Skärmaterial VHM
Beläggning Megacoat Hard
Primäranvändning S
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MQ
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,18 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 25 m/min - 70 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250697 PR015S
EAN/GTIN 4960664837342
Tillverkarens nummer TLJ02513

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen