Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 250697 PR015S

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 15,5 mm
Tloušťka řezné destičky 6,35 mm
Délka řezné destičky 15,5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 15,5 mm
Průměr řezných destiček 12,7 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Úhel čela 23 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód DNMG 150608
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek MQ
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-S10
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce S10
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce PR015S
Povlak Megacoat Hard
Typ PR015S
Tloušťka řezné destičky 6,35 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Označení řezné destičky DNMG150608
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Žáruvzdorné superslitiny (S)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 17 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250697 PR015S
EAN / GTIN 4960664837342
Číslo výrobce TLJ02513
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.