• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DNMG 150608 PR015S

Número de artículo: 250697 PR015S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
98 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150608
Radio angular 0,8 mm
Clase PR015S
Material de corte MD
Recubrimiento Megacoat Hard
Aplicación principal S
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MQ
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,18 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 25 m/min - 70 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250697 PR015S
EAN / GTIN 4960664837342
Número del fabricante TLJ02513

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra