• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Keičiama tekinimo plokštelė DNMG 150608, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 250697 PR015S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bazinė forma rombo formos
Pjovimo plokštės plotis 15,5 mm
Pjovimo plokštelės storis 6,35 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 15,5 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 15,5 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 12,7 mm
Kampo spindulys 0,8 mm
Kampų kampas 55 laipsniai
Priekinis kampas 23 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code DNMG 150608
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 5,16 mm
Drožlialaužio modelis MQ
Įrankio medžiaga HM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas HC-S10
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas S10
Apdirbimo pjovimu grupė S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PR015S
Danga Megacoat Hard
Rūšis PR015S
Pjovimo plokštės storis 6,35 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Pjaustymo plokštelės žymuo DNMG150608
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms karščiui atsparūs superlydiniai (S)
Tolerancijos klasė M
Apdirbimo metodas išorinių sriegių apdirbimas (EGA)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Svoris 17 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 250697 PR015S
EAN / GTIN 4960664837342
Gamintojo numeris TLJ02513
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
Inkonelis
S
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.