Excenterspændetylle, ⌀ d H5: 8mm

Art.-nr.: 236679 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d H5 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Exzenter-Spannhülse
Holdertype Cylinderskaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 25 mm
Holdertype tapper
Skaftdiameter 25 mm
Skaftlængde 57 mm
Spændediameter 8 mm
Udvendig diameter 29 mm
Længde, spændetang 62 mm
Med morsekonus (MK) nej
Med cylindrisk ansats (foran) nej
Form cylindrisk
Monteringslængde 57 mm
Standard DIN 1835 B
Med aksial kompensation nej
Med radialkompensation nej
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype klembøsning
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236679 8
EAN/GTIN 4045197768957
Producentnummer 236679 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Justeringsområde i ⌀ ±0,5 mm.
Sammen med fastmålsoprømmer (nr. 236677) -0,3 / +0,5 mm justeringsområde til nominel ⌀.

Anvendelse:

Værktøj til uddrejning til “fast mål” sammen med fastmålsoprømmeren. Holder i spændepatron med Weldon-holder-⌀ 25; 32 og 40 mm iht. DIN 1835 B.

Bemærk:

Den præcise indstilling af diameteren sker på forindstillingsapparatet ved at dreje fastmålsoprømmeren.