Excenterspændetylle, ⌀ d H5: 8mm

Art.-nr.: 236679 8
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
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d H5 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀d 8 mm
Tolerance, udv. ⌀ H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Samlet længde Li alt 62 mm
L1 57 mm
Produkttype Klembøsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236679 8
EAN/GTIN 4045197768957
Producentnummer 236679 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Justeringsområde i ⌀ ±0,5 mm.
Sammen med fastmålsoprømmer (nr. 236677) -0,3 / +0,5 mm justeringsområde til nominel ⌀.

Anvendelse:

Værktøj til uddrejning til “fast mål” sammen med fastmålsoprømmeren. Holder i spændepatron med Weldon-holder-⌀ 25; 32 og 40 mm iht. DIN 1835 B.

Bemærk:

Den præcise indstilling af diameteren sker på forindstillingsapparatet ved at dreje fastmålsoprømmeren.