Fastmålsoprømmer, DIN 1835 A, Nominel ⌀ D: 9,8mm

Art.-nr.: 236677 9,8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftform DIN 1835 A
Indvendig køling ja
Min. ⌀ dmin 8,8 mm
Indstillingsområde med excenterspændetylle 9,5 mm - 10,3 mm
Udhængslængde L1 23 mm
Samlet længde Li alt 85 mm
Skaft-⌀ Ds h6 8 mm
passende excentertylle-størrelse nr. 236679 8
passende vendeskærsplatter 260142 HB725
Vendeplatteskruesæt 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236677 9,8
EAN/GTIN 4045197769121
Producentnummer 236677 9,8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til opboring af forborede eller støbte huller i nom. ⌀ sammen med excenterspændetyller nr. 236679.
Til standard-ISO-vendeskærsplatter CC..0602.

Bemærk:

Den ⌀, der skal bores op, må ikke være mindre end ⌀ dmin.