Excentrikus befogópersely, ⌀ d H5: 8mm

Cikkszám: 236679 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ d H5 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ d 8 mm
Külső ⌀ tűrés H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Teljes hossz Lges 62 mm
L1 57 mm
Termék fajtája Szorítóhüvely

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 236679 8
EAN / GTIN 4045197768957
Gyártó száma 236679 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Állítási út az ⌀-nél ± 0,5 mm.
A fix méretű furatesztergálóval (236677 sz.) kombinálva -0,3 / +0,5 mm az állítási tartomány az a névleges ⌀-höz képest.

Felhasználás:

Szerszám „fix méretű” furatesztergálásokhoz a fix méretű furatesztergálóval kombinálva. Felfogás az ⌀ 25; 32 és 40 mm Weldon befogós tokmányba DIN 1835 B szerint.

Figyelem:

Az átmérő pontos beállítása a szerszámbemérő készülékkel történik a fix méretű furatesztergáló elforgatásával.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek