Excentrische spanhuls, ⌀ d H5: 8mm

Artikelnummer: 236679 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d H5 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ d 8 mm
Tolerantie buiten-⌀ H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Totale lengte Ltotaal 62 mm
L1 57 mm
Producttype Spanhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236679 8
EAN/GTIN 4045197768957
Nummer fabrikant 236679 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verstelbereik over de ⌀ ±0,5 mm.
In combinatie met vaste-maatboor (nr. 236677) -0,3 / +0,5 mm verstelbereik ten opzichte van de nominale ⌀.

Toepassing:

Gereedschap voor het kotteren op ‘vaste maat’ in combinatie met de vaste-maatboor. Opname in spanhouder met Weldonopname-⌀ 25; 32 en 40 mm volgens DIN 1835 B.

Tip:

De nauwkeurige instelling van de diameter heeft op het instelapparaat plaats door verdraaien van de vaste-maatboor.

Downloads en documenten

Geschikte producten