{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominel ⌀ DC | 115 mm | |
| Skaft | ABS | |
| Boranvendelse | Bundhulsboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
| Indvendig køling | ja | |
| til tomme-⌀ | 4 17/32 tommer | |
| Udhængslængde LA | 85 mm | |
| ABS® T ⌀ d | 63 mm | |
| Udv. ⌀ d1 | 112,5 mm | |
| Centrerspids-størrelse | 115 | |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX080404 | |
| Vendeplatteskruesæt | 239655 15IP (6,3 Nm) | |
| Antal skær Z | 1 | |
| Produkttype | Vendeplattebor |
| Artikelnummer | 236660 115 | |
| EAN/GTIN | 4047109090569 | |
| Producentnummer | 1085812097 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |