{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 115 mm | |
| Drška | ABS | |
| Primjena bušilice | Bušenje slijepih rupa; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| za colni ⌀ | 4 17/32 col | |
| Duljina izboja LA | 85 mm | |
| ABS® T ⌀ d | 63 mm | |
| Vanjski ⌀ d1 | 112,5 mm | |
| Veličine šiljaka | 115 | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX080404 | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239655 15IP (6,3 Nm) | |
| Broj oštrica Z | 1 | |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
| Broj artikla | 236660 115 | |
| EAN / GTIN | 4047109090569 | |
| Broj proizvođača | 1085812097 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |