• Ingen pris tilgjengelig

Borrkrona KUB V464 115 mm

Article no.: 236660 115

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Bottenhålsborrning; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 115 mm
Skaft ABS
Borranvändning Bottenhålsborrning; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
för tumdiameter 4 17/32 tum
Utkragningslängd LA 85 mm
ABS® T ⌀ d 63 mm
Utvändig diameter d1 112,5 mm
Centreringsspetsens storlek 115
ISO-kod vändskär WOEX080404
Skruvsats förvändskär 239655 15IP (6,3 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identification & Classification

Artikkelkode 236660 115
EAN / GTIN 4047109090569
Manufacturer number 1085812097
Manufacturer/responsible person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beskrivelse

Utförande:

Vändskärsborr (borrkrona) med vändskärsinsatser och ABS® T-anslutning, högerskärande. Vändskärsinsatsen för den yttre vändskärsplattan kan ställas in + 5 mm i diameter. Används med ABS® N-fästen och ABS® T-förlängningar. Process säker upp till 6 x D.
Processäker till 6×D.

Användningsdata:

Med centreringsspets nr 236661236662.
Med vändskär nr 236740 −237080.

Leveransinnehåll:

Borrkrona med monteringsdetaljer.

Anmärkning:

Reservdelar på begäran.