{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 115 mm | |
| Queue | ABS | |
| Application de perçage | Perçage de trous borgnes; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
| Arrosage interne | oui | |
| pour ⌀ pouce | 4 17/32 pouce | |
| Longueur de col LA | 85 mm | |
| ⌀ T ABS® d | 63 mm | |
| ⌀ ext. d1 | 112,5 mm | |
| Réf. pointe de centrage | 115 | |
| Code ISO plaquette | WOEX080404 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239655 15IP (6,3 Nm) | |
| Nombre de dents Z | 1 | |
| Type de produit | Forets à plaquettes |
| Référence article | 236660 115 | |
| EAN / GTIN | 4047109090569 | |
| Réf. fabricant | 1085812097 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |