KOMET® izmjenjiva rezna pločica 20-010

Artikl br.: 236610 20-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,86 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,38 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 07T208-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 20-010
Vrsta BK7935
Tip Inox
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,12 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236610 20-010
EAN / GTIN 4047109258365
Broj proizvođača W80 20010.087935

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    oznaka tip W80 Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu