KOMET®-kääntöterä 20-010

Tuote nro.: 236610 20-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,86 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGX 07T208-01
Sarja KUB Pentron®
merkintä 20-010
Laji BK7935
tyyppi Inox
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236610 20-010
EAN / GTIN 4047109258365
Valmistajan numero W80 20010.087935

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    merkintä tyyppi W80 Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin