• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de corte KOMET® 20-010

Número de artículo: 236610 20-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,87 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,56 € / Unidad
a petición
En stock
92 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 07T208-01
Serie KUB Pentron®
Denominación 20-010
Clase BK7935
Tipo Inox
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,12 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236610 20-010
EAN / GTIN 4047109258365
Número del fabricante W80 20010.087935

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Denominación tipo W80 precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra