KOMET® Plăcuţă amovibilă 20-010

Cod articol: 236610 20-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,40 € / buc.
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 07T208-01
Serie KUB Pentron®
Denumire 20-010
Categorie BK7935
Tip Inox
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236610 20-010
EAN / GTIN 4047109258365
Număr producător W80 20010.087935

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Denumire tip W80 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături