{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | 10-010 | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 4,8 mm | |
| Højde på skær | 2,2 mm | |
| Skærepladediameter | 4,8 mm | |
| Hjørneradius | 0,4 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 0 grader | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0 mm | |
| Hjørnevinkel | 90 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 9 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 0 grader | |
| ISO-kode | SOGX 040204-01 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | HOG | |
| Skærestof, producentbetegnelse | BK8425 | |
| Type | BK8425 | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Antal skær | 4 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Toleranceklasse | G | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Monteringstype | andet | |
| Skæredesign | faset og afrundet (S) | |
| Vægt | 0,4 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 236605 10-010 | |
| EAN/GTIN | 4047109204300 | |
| Producentnummer | W80 10010.048425 | |
| Producent/ansvarlig person | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |