KOMET® vendeskærsplatte 42-010

Art.-nr.: 236605 42-010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    169,86  DKK / styk
  • fra 10 styk
    141,55  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 120408-01
Serie KUB Pentron®
Betegnelse 42-010
Type BK8425
Type Uni
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236605 42-010
EAN/GTIN 4047109198197
Producentnummer W80 42010.088425

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG (G)
K
140
Uni
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Betegnelse, type W80 Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven