{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | 10-010 | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 4,8 mm | |
| Altura del filo de corte | 2,2 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 4,8 mm | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 0 grados | |
| Ancho del chaflán angular | 0 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 9 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Código ISO | SOGX 040204-01 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | HOG | |
| Material de corte, denominación del fabricante | BK8425 | |
| Clase | BK8425 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K) | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de fijación | otros | |
| Ejecución del filo | Forma biselada y redondeada (S) | |
| Peso | 0,4 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 236605 10-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109204300 | |
| Número del fabricante | W80 10010.048425 | |
| Fabricante/responsable | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |