KOMET® vendeskærsplatte 23-010

Art.-nr.: 236520 23-010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    139,46  DKK / styk
  • fra 10 styk
    116,22  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
926 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 07T308
Betegnelse 23-010
Type BK8425
Type Uni
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/o
Antal skift/skær 4
Maks. skæredybde ap maks ved beskæring 0,88 mm
maks. skæredybde ap maks ved hele noter 0,88 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236520 23-010
EAN/GTIN 4047109103450
Producentnummer W83 23010.088425

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
200
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere