KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 23 mm

Art.-nr.: 235502 23
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Quatron®
Nominel ⌀ D 23
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Nyttelængde L1 69 mm
til tomme-⌀ 29/32 tommer
Udhængslængde LA 93 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Skaftlængde Ls 56 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 07T308 23-..
Vendeplatteskruesæt 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 149 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235502 23
EAN/GTIN 4047109024441
Producentnummer U11 72300

Betegnelse

Udførelse:

Med kombiskaft.
  • Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
  • Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

Anvendelse:

  • Stående og roterende brug.
  • Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
  • Til boringer med tolerance ± 0,2 mm.

Med vendeplatter nr. 236520236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven