KOMET® Wisselplaat 23-010

Artikelnummer: 236520 23-010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,72 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
886 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOEX 07T308
Omschrijving 23-010
Soort BK8425
Type Uni
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,16 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Maximale snijdiepte ap max bij het kanten 0,88 mm
Maximale snijdiepte ap max bij volle groeven 0,88 mm
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236520 23-010
EAN/GTIN 4047109103450
Nummer fabrikant W83 23010.088425

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron®.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder