• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK8425, Označení typ W83: 23-010

Artiklové číslo: 236520 23-010
Sleva
589,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    447,00 CZK 589,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    373,00 CZK 491,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W83 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ BK8425
Označení výrobce KOMET® Wendeschneidplatte
Řada KUB Quatron®
Základní tvar čtyřhranné
Délka řezné hrany l 7,94 mm
Výška řezné hrany 3,58 mm
Průměr řezné destičky d 7,94 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód SOEX 07T308
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 0,88 mm
Řezné materiály, označení výrobce BK84
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál univerzální
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 4 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236520 23-010
EAN / GTIN 4047109103450
Číslo výrobce W83 23010.088425
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.