Plaquette KOMET® 23-010

Réf.: 236520 23-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,72 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 066 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOEX 07T308
Désignation 23-010
Nuance BK8425
Type Uni
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,16 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Profondeur de coupe max. ap min pour dressage 0,88 mm
Profondeur de coupe max. ap max pour rainures pleines 0,88 mm
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236520 23-010
EAN / GTIN 4047109103450
Réf. fabricant W83 23010.088425

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
200
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation s’appliquent aux outils KUB Quatron®.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :