Pro Drill vendeplattekorthulsbor med kombiskaft, til vendeskærsplatter SOMT/XOMT

Art.-nr.: 235010 39
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Serie Pro Drill
Producentbetegnelse HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL04001015
Holderform lige spændeflade med fladekontakt
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0400 mm
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 40 mm
Skaftlængde 70 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 40 mm
Holderdiameter, nedre mål 39,984 mm
Skaftudførelse HB
Skærediameter, min. 39 mm
Legemsdiameter 48 mm
Spånnotlængde 184 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 1,107 mm
Antal skær, i alt 2
Snoet vinkel 19 grader
Version, spænderille 2
Indstillingsmulighed indstilling ikke muligt
Vinkel, 1. trin 176 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Hældningsvinkel 0 grader
Styringselementer uden styreelementer
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SOMT110408
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 SOMT13M510
Beskrivelse, skæreplade SOMT13M510
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 191 mm
Nyttelængde 156 mm
Samlet længde 261 mm
Funktionslængde 261 mm
Omdrejningstal maks. 8.300 min-1
Vægt 1.628 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor til skæreplatter
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 235010 39
EAN/GTIN 4062406253707
Producentnummer 235010 39
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.
Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.
Boringstolerance: -0,05 / +0,3 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030235082.
Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige VPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige VPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.