{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, radialt | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Pro Drill | |
| Producentbetegnelse | HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL02501015 | |
| Holderform | lige spændeflade med fladekontakt | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0250 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 25 mm | |
| Skaftlængde | 56 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 25 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | 19,987 mm | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Skærediameter, min. | 20 mm | |
| Legemsdiameter | 34 mm | |
| Spånnotlængde | 95 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 0,526 mm | |
| Antal skær, i alt | 2 | |
| Snoet vinkel | 19 grader | |
| Version, spænderille | 2 | |
| Indstillingsmulighed | indstilling ikke muligt | |
| Vinkel, 1. trin | 176 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Styringselementer | uden styreelementer | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SOMT110408 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | SOMT070308 | |
| Beskrivelse, skæreplade | SOMT070308 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 102 mm | |
| Nyttelængde | 80 mm | |
| Samlet længde | 158 mm | |
| Funktionslængde | 158 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 13.100 min-1 | |
| Vægt | 371 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 235010 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406253479 | |
| Producentnummer | 235010 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |