HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT

Artikel-Nr.: 235010 39
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
Pro Drill
Anzahl Schneiden, gesamt
1
Schneidendurchmesser, min. Dc
39 mm
Länge gesamt L
261 mm
Nutzlänge L1
160 mm
Auskraglänge A
191 mm
Durchmesser Schaft DS
40 mm
Innenkühlung
ja
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Trennstellenkodierung
ZYL04001015
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
40 mm
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
70 mm
Schaftausführung
HB
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Körperdurchmesser D2
48 mm
Spannutenlänge
184 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze
1,107 mm
Drallwinkel
19 Grad
Winkel, 1. Stufe
180 Grad
Schnittstelle
Trennstelle 1
Befestigungsart Schneidplatte
S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Bezeichnung Schneidplatte
SOMT13M510
Funktionslänge
261 mm
Gewicht
1 628 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Zerspanungsstrategie
HPC
Produktart
Vollbohrer für Schneideinsätze
Maximale Verstellgrenze V
0,35 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis
4×D
Bohrverwendung
bedingt Paketbohren; bedingt Querbohren; bedingt Zentrierbohren; bedingt ballig; bedingt schräg Anbohren; bedingt schräger Austritt
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 235010 39
EAN / GTIN 4062406253707
Herstellernummer 235010 39
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer kombiniert Kosteneffizienz mit technisch ausgereifter Leistungsfähigkeit.
Auch bei herausfordernden Bohrsituationen bis 4xD einsetzbar.
Bohrungstoleranz: -0,05 / +0,3 mm

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 235030 – 235082.
Es werden sowohl SOMT-Wendeplatten für den äußeren WPL-Sitz als auch XOMT-Wendeplatten für den inneren WPL-Sitz benötigt.

Lieferumfang:

Mit Wendeplattenschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.