Pro Drill vendeplattekorthulsbor med kombiskaft, til vendeskærsplatter SOMT/XOMT

Art.-nr.: 235010 35
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Serie Pro Drill
Producentbetegnelse HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Grænseflade, placering på maskinsiden; på maskinsiden; på maskinsiden; på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft; Cylinderskaft; Cylinderskaft; Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL02001015; ZYL03201015; ZYL02001015; ZYL03201015
Holderform lige spændeflade; lige spændeflade; lige spændeflade; lige spændeflade; lige spændeflade; lige spændeflade; lige spændeflade; lige spændeflade
Holderdesign metrisk; metrisk; metrisk; metrisk; metrisk; metrisk; metrisk; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0320 mm; 0320 mm; 0320 mm; 0320 mm; 0320 mm; 0320 mm; 0320 mm; 0320 mm
Holdertype tapper; tapper; tapper; tapper
Skaftdiameter 32 mm; 32 mm; 32 mm; 32 mm
Skaftlængde 60 mm; 60 mm; 60 mm; 60 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 32 mm; 32 mm; 32 mm; 32 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,016 mm; -0,016 mm; -0,016 mm; -0,016 mm
Skærediameter, min. 35 mm
Legemsdiameter 44 mm
Spånnotlængde 164 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 1,065 mm
Antal skær, i alt 2
Snoet vinkel 19 grader
Version, spænderille 2
Indstillingsmulighed indstilling ikke muligt
Vinkel, 1. trin 176 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Hældningsvinkel 0 grader
Styringselementer uden styreelementer
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Beskrivelse, skæreplade SOMT05T204; SOMT110408
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 1
Længde på udhæng 171 mm
Nyttelængde 140 mm
Samlet længde 231 mm
Funktionslængde 231 mm
Omdrejningstal maks. 10.500 min-1
Vægt 1.070 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor til skæreplatter
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 235010 35
EAN/GTIN 4062406253660
Producentnummer 235010 35
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.
Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.
Boringstolerance: -0,05 / +0,3 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030235082.
Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige VPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige VPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.