{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Pro Drill | |
| Producentbetegnelse | HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på maskinsiden; på maskinsiden; på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft; Cylinderskaft; Cylinderskaft; Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL02001015; ZYL04001015; ZYL02001015; ZYL04001015 | |
| Holderform | lige spændeflade; lige spændeflade; lige spændeflade; lige spændeflade; lige spændeflade; lige spændeflade; lige spændeflade; lige spændeflade | |
| Holderdesign | metrisk; metrisk; metrisk; metrisk; metrisk; metrisk; metrisk; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0400 mm; 0400 mm; 0400 mm; 0400 mm; 0400 mm; 0400 mm; 0400 mm; 0400 mm | |
| Holdertype | tapper; tapper; tapper; tapper | |
| Skaftdiameter | 40 mm; 40 mm; 40 mm; 40 mm | |
| Skaftlængde | 70 mm; 70 mm; 70 mm; 70 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 40 mm; 40 mm; 40 mm; 40 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,016 mm; -0,016 mm; -0,016 mm; -0,016 mm | |
| Skærediameter, min. | 38 mm | |
| Legemsdiameter | 48 mm | |
| Spånnotlængde | 180 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 1,067 mm | |
| Antal skær, i alt | 2 | |
| Snoet vinkel | 19 grader | |
| Version, spænderille | 2 | |
| Indstillingsmulighed | indstilling ikke muligt | |
| Vinkel, 1. trin | 176 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Styringselementer | uden styreelementer | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Beskrivelse, skæreplade | SOMT05T204; SOMT13M510 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 187 mm | |
| Nyttelængde | 152 mm | |
| Samlet længde | 257 mm | |
| Funktionslængde | 257 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 8.300 min-1 | |
| Vægt | 1.567 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 235010 38 | |
| EAN/GTIN | 4062406253691 | |
| Producentnummer | 235010 38 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |