Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 8×D, Type: 36

Art.-nr.: 232255 36
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 8×D, Typ: 36
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL04001015
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0400 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 40 mm
Skaftlængde 70 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,013 mm
Skærepladetykkelse 6,4 mm
Monteringstype, skæreplade M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter HOG-2322XX; HOG-2322XX36
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 HOG-23228X36
Beskrivelse, skæreplade 232286 36
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 349,3 mm
Nyttelængde 357,3 mm
Samlet længde 476,4 mm
Funktionslængde 349,3 mm
Vægt 2.500 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hel boring
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 232255 36
EAN/GTIN 4045197592538
Producentnummer 232255 36
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling.
Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Ligenotet.

Bemærk:

Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og vc-værdier med 10 %.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.