Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 8×D, Tipas: 36

Prekės Nr.: 232255 36
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL04001015
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Laikiklio dydis 0400
Koto skersmuo DS 40 mm
Koto ilgis LS 70 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,013 mm
Pjovimo skersmuo, min. Dc 36 mm
Pjovimo skersmuo, maks. Dc 47 mm
Pagrindo skersmuo D2 34,1 mm
Drožlių griovelio ilgis 391,7 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 8,01 mm
Montavimo ilgis, laikiklis 385,8 mm
Bendras pjovimo briaunų skaičius 1
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Drožlių griovelio modelis 1
Kampas, 1 etapas 132 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Kreipimo elementai be kreipiamųjų elementų
Pjovimo plokštės storis T 6,4 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG-2322XX36
Pjaustymo plokštelės žymuo 232286 36
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 357,3 mm
Bendras ilgis L 476,4 mm
Veikimo ilgis 349,3 mm
Svoris 2 500 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis kietasis grąžtas įdėklams pjauti
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232255 36
EAN / GTIN 4045197592538
Gamintojo numeris 232255 36
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 5%, o vc vertės – iki 10%.
Kitų dydžių reikia teirautis.