Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 8×D, Type: 36

Réf.: 232255 36
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
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 36 mm
Longueur totale L 476,4 mm
Longueur utile L1 349,3 mm
Diamètre corps DS 40 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL04001015
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 40 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 70 mm
lubrifiant oui
Diamètre des dents, max. Dc 47 mm
Diamètre de corps D2 34,1 mm
Longueur des goujures 391,7 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 8,01 mm
Longueur de montage, support 385,8 mm
Angle d’hélice 0 degrés
Exécution goujure 1
Angle, 1er étage 132 degrés
Interface interface 1
Epaisseur de plaquette T 6,4 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette HOG-2322XX36
Désignation de la plaquette 232286 36
Longueur fonctionnelle 349,3 mm
Poids 2 500 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à 8×D
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232255 36
EAN / GTIN 4045197592538
Réf. fabricant 232255 36
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
Goujures droites.

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 5% et les valeurs vc de 10%.
Autres dimensions disponibles sur demande.